| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-51166219 Herst.-Nr.: 83215800 EAN/GTIN: 4015609009770 |
|
|
| | |
| Indus .u. Marktplatzvert. mit Zählerplatz 83215800 WALTHER Industrie- und Marktplatzverteiler Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit Lackierung RAL 7032 -grau- mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 sowie Kunststoff-Regenschutzkappe Einbauten bis einschl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 100 A | Anschlussleistung: | 69 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: | 2 | Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig: | 2 | Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig: | 2 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 6 | Anzahl der Zählerfelder: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.135,19* | € 4.321,96* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 4.120,95* | € 4.322,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.230,58* | € 4.419,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5.011,21* | € 5.339,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 6.992,41* | € 7.209,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|