Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Münzzähler MMZ 3 Verbr WS 25A .Opt(A,V) 735130000-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Münzzähler MMZ 3 Verbr WS 25A .Opt(A,V) 735130000-000
Artikel-Nr.:
     3518I-51453309
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     735130000-000
EAN/GTIN:
     4048652098545
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
münzzeitzähler nzr

Münzzähler MMZ 3 Verbr WS 25A .Opt(A,V) 735130000-000

Mehrfach Münzzähler MMZ für Wechselstrom zeitgesteuert für bis zu 3 Verbraucher inklusive Optionen Münzen- und Geldzählwerk (A)und Betriebsstundenzähler (V). Der Münzzähler ist kundenseitig einstellbar. Es können die Freigabezeit und der Betrag eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Zeit. Gleichzeitig schaltet das Hauptrelais ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zeitabhängig
Nennspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
15 VA
Stromart:
AC
Steuerung:
Mikroprozessor
Einwurf:
Geldmünzen
Falschgeldrückgabe:
ja
Höhe:
332 mm
Breite:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: münzschaltgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,82*
€ 1.330,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,07*
€ 1.306,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,57*
€ 1.246,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,90*
€ 1.207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,04*
€ 1.156,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.