Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Seitenwand RAL 7035 VX 8108.760 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 8108.760 Rack Zubehör Seitenpanel
Rittal 8108.760 Rack Zubehör Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     3518I-51560519
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8108760
EAN/GTIN:
     4028177947245
Suchbegriffe:
Frontplatte
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
rittal rack zubehör

EMV-Seitenwand RAL 7035 VX 8108.760 (VE2)

VX EMV-Seitenwand, für HT: 2000x800 mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 331,42*
€ 379,42*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 344,86*
€ 392,33*
Lager 3518
pro Packung
€ 65,00*
ab € 346,09*
€ 392,34*
pro Stück
€ 53,00*
ab € 347,74*
€ 395,63*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 347,80*
€ 396,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,34*
€ 466,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,79*
€ 461,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,71*
€ 448,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,83*
€ 437,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,09*
€ 411,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 173,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.