Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte feldhoch IP31 grau XTSZFFPV31-W1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-51577629
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182512
EAN/GTIN:
     4015081774401
Suchbegriffe:
Frontplatte

Frontplatte feldhoch IP31 grau XTSZFFPV31-W1200

Frontabdeckung belüftet in Feldhöhe, IP31, B=1200mm
Weitere Informationen:
Breite:
1192 mm
Höhe:
1940 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 211,70*
€ 249,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 211,98*
€ 249,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,21*
€ 249,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,38*
€ 264,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,20*
€ 269,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.