Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichsrahmen Eckfeld IP55 2200x600RAL7035 M-AREG6022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichsrahmen Eckfeld IP55 2200x600RAL7035 M-AREG6022
Ausgleichsrahmen Eckfeld IP55 2200x600RAL7035 M-AREG6022
Artikel-Nr.:
     3518I-51578691
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M-AREG6022
EAN/GTIN:
     7611919356053
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung hager

Ausgleichsrahmen Eckfeld IP55 2200x600RAL7035 M-AREG6022

Ausgleichsrahmen Eckfeld IP55 2200x600 (HxT) RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
650 mm
Höhe:
2196 mm
Tiefe:
112 mm
Einbauort:
Tür
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 213,79*
€ 259,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 214,87*
€ 259,73*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 235,30*
€ 285,06*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.