Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteckverbinder DT06-2S-A #100002066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilsteckverbinder DT06-2S-A #100002066
Artikel-Nr.:
     3518I-51843027
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100002066
EAN/GTIN:
     4047101456806

Ventilsteckverbinder DT06-2S-A #100002066

Deutsch-Steckverbinder, Verbindungsleitung, Leitungslänge 2 m, Deutsch-Stecker DT06, gerade, 2-polig, Mantelmaterial: TPE-U (PUR), Mantelfarbe: schwarz, ähnlich RAL 9005, Schleppkettentauglich, Flammwidrig gemäß cULus 20549, Halogenfrei gemäß DIN VDE 0472 Teil 815, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart IP67 und IP69K, Leitungslänge: 2.0 Meter
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,75*
€ 18,34*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 12,96*
€ 18,65*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 19,80*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.