Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-51873042 Herst.-Nr.: 1404175 EAN/GTIN: 4046356681704 |
| |
|
| | |
| Kabelring SAC-6P-500,0-970 Meterware, Kabelring, VARAN CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, 6-adrig (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), Farbe Einzelader: braun, blau, weiß/orange, weiß/grün, grün, orange, Kabellänge: 500 m Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | sonstige | Leiterdurchmesser: | 1,35 mm | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Ader-Zahl: | 6 | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | Polypropylen (PP) | Ader-Kennzeichnung: | sonstige | Schirm über Verseilelement: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.936,86* | € 1.958,75* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.909,14* | € 1.959,66* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.959,74* | € 1.980,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.078,19* | € 2.098,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.148,93* | € 2.169,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|