Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 30017788/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-52050090
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30017788/100
EAN/GTIN:
     4044774754819
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

J-H(ST)H...BD 4x2x0,8 30017788/100

Dieses halogenfreie, flammwidrige Installationskabel mit statischem Schirm wird zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen, Zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, Wird bei erhöhten Brandschutzforderungen in Bezug auf Personenschutz oder bei hoher Sachwertkonzentration eingesetzt, Gibt im Brandfall keine toxischen und korrosiven Gase ab und verhindert die Brandfortleitung, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), J-H(ST)H.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 141,68*
€ 176,90*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,648*
€ 177,488*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,90*
€ 210,511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,28*
€ 207,3932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,41*
€ 198,0279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,23*
€ 188,2937
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,68*
€ 168,5992
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,4168* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.