Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSLH-JZ 9x 1,0 Ri.100 Steuerltg halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-52052240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HSLH-JZ 9x1,0 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

HSLH-JZ 9x 1,0 Ri.100 Steuerltg halogenfr.

Flammwidrige Starkstromsteuerleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall für feste Verlegung oder flexible Anwendungen. Verwendung bei hohen Sicherheitsanforderungen als Energie- oder Verbindungsleitung in trockenen oder feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
9
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,498*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,028*
€ 3,60332
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,988*
€ 3,55572
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,908*
€ 3,46052
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,498*
€ 2,97262
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.