Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G0,75 10019921/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     3518I-52054565
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019921/100
EAN/GTIN:
     4044774589909
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 H 18G0,75 10019921/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 18G0,75 100 M
Steuerleitung
18G0.75
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II
Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.015,72*
€ 1.130,59*
Frei Haus
ab € 941,55*
€ 1.131,57*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.130,59*
€ 1.345,4021
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.123,18*
€ 1.336,5842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.085,10*
€ 1.291,269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.055,59*
€ 1.256,1521
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.015,72*
€ 1.208,7068
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 10,1572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.