Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE PN CAT.7 P A 2170607/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ETHERLINE PN CAT.7 P A 2170607/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52103937
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170607/500
EAN/GTIN:
     4044778415792
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE PN CAT.7 P A 2170607/500

Ethernet-Leitung ETHERLINE® PN CAT.7 P A 500 M
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ A
Cat.7
S/FTP
PUR
Halogenfrei
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A)
Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz
Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.618,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 5,23766* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.656,65*
€ 3.161,4135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.651,00*
€ 3.154,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.634,09*
€ 3.134,5671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.625,60*
€ 3.124,464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.618,83*
€ 3.116,4077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.