Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC 300 STP 18/1PR 301801STP


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC 300 STP 18/1PR 301801STP
Artikel-Nr.:
     3518I-52110516
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     301801STP
EAN/GTIN:
     4044776795179
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC 300 STP 18/1PR 301801STP

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® 300 STP 18/1PR
Datenleitung Niederfrequenz
1X2X18 AWG
PVC
Geschirmt
UL listed
flexibel
Anwendungsgebiete: Direkte Erdverlegung bei Leiternennquerschnitt 18 AWG in den USA dank DIRECT BURIAL-Zulassung
Steuer- und Signalleitungen für interne und externe Verkabelung
Für den nordamerikanischen Markt
Torsionsbeständig bis ±150 °/m im Drip Loop von Windkraftanlagen
In den USA auf Basis CMG, PLTC oder ITC direkte Verlegung auf Pritsche, in Kombination mit -ER (Exposed Run) für ungeschützte Übergangssektionen von je max 1,8 m Länge
Nutzen: Kostensparende, einfache Installation durch Verzicht auf geschlossene Kabelsysteme (geeignet für offene Verlegung)
Breite Einsatzmöglichkeit durch mehrfache Zertifizierungen
Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse
Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,40*
€ 19,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,27*
€ 19,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,52*
€ 18,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,76*
€ 17,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,34*
€ 17,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.