ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 10019902
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,5
Steuerleitung
3X0.5
U
0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II
Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung