Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G1,5 1314056


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-52119813
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314056
EAN/GTIN:
     4044773809947
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18G1,5 1314056

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 18G1,5
Steuerleitung
18G1.5
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PUR-Außenmantel ist vielfach chemisch beständig und erhöht ölbeständig
Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,50133*
€ 12,27133*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 8,76*
€ 12,59*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,59*
€ 14,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,47*
€ 14,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,01*
€ 14,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,56*
€ 13,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,07*
€ 13,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,76*
€ 10,42
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.