Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05BQ-F 3G1 0013611/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05BQ-F 3G1 0013611/500
H05BQ-F 3G1 0013611/500
Artikel-Nr.:
     3518I-52158696
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013611/500
EAN/GTIN:
     4044774618128
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen

H05BQ-F 3G1 0013611/500

Anschlussleitung H05BQ-F 3G1 500 M
Anschlussleitung
3G1
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05BQ-F bzw H07BQ-F (abhängig vom Leiterquerschnitt), mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 1,559*
€ 1,949*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,56029*
€ 1,95029*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,75*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,559*
€ 1,85521
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 974,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.