Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 440 P 41G1,5 0012846/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 440 P 41G1,5 0012846/50
Artikel-Nr.:
     3518I-52180734
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012846/50
EAN/GTIN:
     4044774577937
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 41g1,5

ÖLFLEX 440 P 41G1,5 0012846/50

Baumaschinen, Landwirtschaftliche Geräte, In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Im Innen- und Außenbereich, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, VDE geprüfte Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation aus TPE, Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR), Mantelfarbe: Grau (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
41
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.315,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 46,3172* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.524,82*
€ 3.004,5358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.503,03*
€ 2.978,6057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.404,16*
€ 2.860,9504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.351,31*
€ 2.798,0589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.315,86*
€ 2.755,8734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.