Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2X1,5 0023333/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2X1,5 0023333/100
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2X1,5 0023333/100
Artikel-Nr.:
     3518I-52181102
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023333/100
EAN/GTIN:
     4044776144007
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 2X1,5 0023333/100

Steuerleitung ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 2X1,5 100 M
Steuerleitung
2X1.5
Extended-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Für den Außenbereich geeignet
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Flexibler Einsatz bei bis zu -50 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Speziell für den maritimen Einsatz entwickelte Leitung mit internationaler DNV-Zulassung
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
) Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen
Beständig gegenüber öl- und esterbasierten Bohremulsionen sowie Kalziumbromidlösungen (öl- und MUD-beständig)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 740,69*
€ 849,09*
Frei Haus
ab € 736,98*
€ 849,65*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 849,09*
€ 1.010,4171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 841,10*
€ 1.000,909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 812,06*
€ 966,3514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 785,42*
€ 934,6498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 740,69*
€ 881,4211
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,4069* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.