Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC FD P plus A 7X0,25 0028662/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3518I-52183146
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028662/500
EAN/GTIN:
     4044774904399
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC FD P plus A 7X0,25 0028662/500

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® FD P plus A 7X0,25 500 M
Datenleitung Niederfrequenz
7X0.25
Ader-Farbcode: DIN 47100
PUR
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 100 m
In Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Verhältnismäßig sehr kleine Biegeradien werden durch hochflexiblen Leitungsaufbau erreicht
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Mit Leiterquerschnitten ab 0,14 mm² zur niederfrequenten Datenübertragung
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
7
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 233,30*
€ 263,05*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 281,46*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 463,31*
€ 542,63*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 587,13*
€ 673,21*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 263,05*
€ 313,0295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,33*
€ 303,8427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,30*
€ 277,627
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,333* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.315,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.