Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5 0034060/300


Menge:  Paket  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5 0034060/300
Artikel-Nr.:
     3518I-52184802
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034060/300
EAN/GTIN:
     4044774741741
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5 0034060/300

Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen, Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Für Meßwertübertragung bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Meter (ab € 3,0095* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 964,32*
€ 1.147,5408
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 958,611*
€ 1.140,74709
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 936,462*
€ 1.114,38978
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 922,17*
€ 1.097,3823
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 902,85*
€ 1.074,3915
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.