Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busleitung CFBUS BUS-Ltg.(2x0,25)C CFBUS.001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus chainflex CFBUS Datenkabel, 2-adrig x 0,25 mm² Violett / 5 A, 25m, 24 AWG, Kupfergeflecht verzinnt
Artikel-Nr.:
     3518I-52186767
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFBUS.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Schleppkettenleitung

Busleitung CFBUS BUS-Ltg.(2x0,25)C CFBUS.001

TPE-Busleitung, öl- und bioölbeständig, flammwidrig, hydrolyse- und mikrobenbeständig.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilung:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Nennspannung U:
50 V
Gewicht:
86 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 13,57*
25
Frei Haus
ab € 11,4996*
€ 14,0384*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 10,21*
€ 14,48*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,48*
€ 17,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,65*
€ 16,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,14*
€ 15,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,67*
€ 15,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,21*
€ 12,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.