Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X16 1062942/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1 x 16 mm², AWG 6, schwarz, 1062942
PVC Steuerleitung ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1 x 16 mm², AWG 6, schwarz, 1062942
Artikel-Nr.:
     3518I-52196304
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062942/100
EAN/GTIN:
     4044777044047
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X16 1062942/100

Einaderleitung ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY 1X16 100 M
Einaderleitung
1X16
Basic-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Für leichte bis mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, moderat dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei moderaten Verfahrwegen oder Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Basic Line"
)
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Leiternennquerschnitt (AWG):
6 kcmil
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 718,14*
€ 819,48*
Frei Haus
ab € 712,34*
€ 820,03*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 819,48*
€ 975,1812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 812,65*
€ 967,0535
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 782,66*
€ 931,3654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 759,51*
€ 903,8169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 718,14*
€ 854,5866
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 7,1814* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.