Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 BK 1119875/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 BK 1119875/100
Artikel-Nr.:
     3518I-52197737
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119875/100
EAN/GTIN:
     4044777291847
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 BK 1119875/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 BK 100 M
Steuerleitung
12G0.75
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
VDE Registrierungsnummer: 7030
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54)
VDE-geprüfte Qualität
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5813* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,81*
€ 233,0139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,53*
€ 227,9207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,03*
€ 218,9957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,43*
€ 211,1417
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,13*
€ 188,1747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.