Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 1313112/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 1313112/50
Artikel-Nr.:
     3518I-52199753
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313112/50
EAN/GTIN:
     4044774607672
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 1313112/50

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP 12G0,75 50 M
Steuerleitung
12G0.75
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,1926* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,03*
€ 640,2557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,07*
€ 633,1633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,66*
€ 607,6854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 496,30*
€ 590,597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,63*
€ 546,9597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.