Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2G0,75 1314026/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2G0,75 1314026/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-52199988
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1314026/1000
EAN/GTIN:
     4044774610702
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2G0,75 1314026/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP 12G0,75 1000 M
Steuerleitung
12G0.75
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
PUR-Außenmantel ist vielfach chemisch beständig und erhöht ölbeständig
Typische Verwendungsbereiche sind Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie Transferstraßen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2619*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 6,5619*
€ 7,80866
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 6,5119*
€ 7,74916
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,3419*
€ 7,54686
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 6,2619*
€ 7,45166
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.