Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7615451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Creavo M84-TS LW19-03 42- 7615451 840 ETDD X4 01 Einbauleuchte, 25W,
Trilux Creavo M84-TS LW19-03 42- 7615451 840 ETDD X4 01 Einbauleuchte, 25W,
Artikel-Nr.:
     3518I-52269890
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7615451
EAN/GTIN:
     4018242567201
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 840, DALI Creavo M84- #7615451

Quadratische LED-Deckeneinlegeleuchte mit Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Abblendelementen und hoher Effizienz. Ausführung M84 (625 mm x 625 mm). Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Mit integriertem LiveLink Sensor zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 406,71*
€ 480,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 409,56*
€ 483,95*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 427,05*
€ 500,78*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,78*
€ 595,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,49*
€ 546,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7615251
ab € 388,68*
Ähnlich
TRILUX
7615351
ab € 646,00*
Ähnlich
TRILUX
7615551
ab € 417,70*
Ähnlich
TRILUX
7615851
ab € 316,24*
Ähnlich
TRILUX
7639051
ab € 263,08*
Ähnlich
TRILUX
7639151
ab € 272,68*
Ähnlich
TRILUX
7639251
ab € 263,33*
Ähnlich
TRILUX
7639351
ab € 272,43*
Ähnlich
TRILUX
7639751
ab € 295,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.