Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 1X10 1600194/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Anschlussleitung H07RN-F 1 x 10 mm², ungeschirmt, schwarz, 1600194
Gummi Anschlussleitung H07RN-F 1 x 10 mm², ungeschirmt, schwarz, 1600194
Artikel-Nr.:
     3518I-52850010
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600194/500
EAN/GTIN:
     4044774648781
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

H07RN-F 1X10 1600194/500

Anschlussleitung H07RN-F 1X10 500 M
Anschlussleitung
1X10
HAR-zertifiziert
U0/U: 450/750 V
Gummi
flexibel
Anwendungsgebiete: Zur festen oder freien Verlegung bzw Verlegung in Schutzschläuchen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Bei fester und geschützter Verlegung ist ein Betrieb auch bis 1000 V möglich
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Hält schweren mechanischen Belastungen stand
Zur Verwendung mit Hand- oder Netzgeräten sowie gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkzeugmaschinen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07RN-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Einadrige Leitungen dieses Typs können für kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung verwendet werden
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 2,1182*
€ 2,6182*
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,33*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,6182*
€ 3,11566
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,1182*
€ 2,52066
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.309,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.