Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX STATIC CY black 1X16 4600023/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX STATIC CY black 1X16 4600023/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-52865122
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4600023/1000
EAN/GTIN:
     4044774727882
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Starkstromkabel
Schaltleitung

ÖLFLEX STATIC CY black 1X16 4600023/1000

Einaderleitung ÖLFLEX® STATIC CY black 1X16 1000 M
Einaderleitung
1X16
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
Geschirmt
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: In trockenen und feuchten Räumen bei niedrigerer mechanischer Beanspruchung
Speziell in Leistungsstromkreisen als externe Verbindungsleitung oder zur internen Verdrahtung von elektrischer bzw elektronischer Ausrüstung
Im Freien nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs
Kann im Photovoltaikbereich beispielsweise als Verbindungsleitung zum Wechselrichter im Innenraum verwendet werden
Nutzen: Der hohe Bedeckungsgrad bietet sehr gute EMV-Eigenschaften
Kostengünstige, doppelt isolierte/gemantelte Einzeladerleitung für feste, ungeschützte Verlegung im Innen- und Außenbereich, maximal gelegentlich bewegt unter Beachtung höherer Mindestbiegeradien von 12,5 x Kabelaußendurchmesser
Freie Verlegung ohne zusätzlichen Schutz wie zum Beispiel ein geschlossener Kabelkanal oder Schutzschlauch möglich
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, litze 1000m, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9242*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 6,2242*
€ 7,4068
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 6,1742*
€ 7,3473
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,9942*
€ 7,1331
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 5,9242*
€ 7,0498
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.