Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorankleidung Olisq RWD4 ZDR1/1 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorankleidung Olisq RWD4 ZDR1/1 05
Dekorankleidung Olisq RWD4 ZDR1/1 05
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-52869570
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8270900
EAN/GTIN:
     4018242921614
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Dekorankleidung Olisq RWD4 ZDR1/1 05

Dekorankleidung aus Stahlblech. Zur Ummantelung der gesamten Seitenfläche. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4... . Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe schwarz. Weitere Farben (RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Breite:
64 mm
Höhe:
64 mm
Durchmesser:
607,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,48*
€ 76,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,96*
€ 76,53*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 61,11*
€ 79,21*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.