Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-LiYCY...BD EB 40X2X0,5 0034228/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-LiYCY...BD EB 40X2X0,5 0034228/100
Artikel-Nr.:
     3518I-52951784
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034228/100
EAN/GTIN:
     4044774743318
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-LiYCY...BD EB 40X2X0,5 0034228/100

Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, außerdem wird diese Leitung auch als Impuls- und Datenübertragungsleitung verwendet, JE-LiYCY...BD hat sich auch als Anschlussleitung für Fernsprechanlagen wie z.B. Ruf- und Gegensprechanlagen sehr bewährt, zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen, im Freien kann das Kabel nur unter Putz verlegt werden, anwendbar für Maxi TERMI-POINT® Verdrahtung, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), 7-drähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, 2 Adern zum Paar und 4 Paare zum Bündel verseilt (bei 2 x 2 x 0,5 als Sternvierer), Bündel in Lagen verseilt, Folienbewicklung, Abschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: himmelblau (RAL 5015), gemäß DIN VDE 0815 Bauart JE-LiYCY.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Ader-Zahl:
80
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,123*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.