Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225100
Artikel-Nr.:
     3518I-53167504
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8225100
EAN/GTIN:
     4018242684885
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
trilux seilabhängung
seilabhängung

3-Punkt Seilaufhängungset Olisq RWD4 #8225100

3-Punkt Seilaufhängungset. Für Leuchten der Baureihe Olisq RWD4... ET. Set bestehend aus Deckenbaldachin weiß, Befestigungselement mit Befestigungsmaterial, Blindstopfen, drei Stahlseilen mit Abdeckhülsen sowie aus einer transparenten Leitung 3 x 0,75 mm2. Für Abhängelängen bis 6000 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,73*
€ 139,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,28*
€ 140,60*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 115,20*
€ 145,77*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.