Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 2211mm 3000K DALI 7651 LEN #9002019266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7651Fi LEN 160-830 9002019266 ETDD L225 01 Lichtbandleuchte 16000lm
Trilux 7651Fi LEN 160-830 9002019266 ETDD L225 01 Lichtbandleuchte 16000lm
Artikel-Nr.:
     3518I-53351328
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002019266
EAN/GTIN:
     4018242444472

LED-Geräteträger 2211mm 3000K DALI 7651 LEN #9002019266

LED-Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7651 Fix. Ausführung zur Verwendung in Anwendungsbereichen mit hohen technischen Anforderungen an das Lichtband bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Effizienz. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,64*
€ 262,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 212,85*
€ 264,41*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 222,14*
€ 274,06*
€ 5,95*
ab € 222,72*
€ 276,57*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7270300
ab € 20,18*
Zubehör
TRILUX
7350500
ab € 26,65*
Zubehör
TRILUX
7276000
ab € 39,03*
Zubehör
TRILUX
7275200
ab € 69,76*
Zubehör
TRILUX
7276100
ab € 59,30*
Zubehör
TRILUX
7273900
ab € 49,81*
Zubehör
TRILUX
7265700
ab € 68,74*
Zubehör
TRILUX
7266200
ab € 87,90*
Zubehör
TRILUX
7349800
ab € 44,02*
Zubehör
TRILUX
7266300
ab € 43,95*
Zubehör
TRILUX
7350600
ab € 34,05*
Zubehör
TRILUX
7265800
ab € 34,13*
Zubehör
TRILUX
7349700
ab € 36,57*
Zubehör
TRILUX
7275100
ab € 34,63*
Zubehör
TRILUX
7273600
ab € 24,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.