Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch 51x56mm SPR-VA AD56


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 11010801051 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010801051 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3518I-55057820
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801051
EAN/GTIN:
     4025113116345
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Metallschutzschlauch 51x56mm SPR-VA AD56

Metallschutzschlauch SPR-VA, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, S-Profil Material: Edelstahl Temperaturbereich: -200°C... +600°C Zulassungen: Gost Eigenschaften: hochflexibel / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen / Sensortechnik / EX-Bereich (EN 1127-1)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-200..600 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 47,724*
€ 52,854*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 47,73*
€ 52,90*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 48,78207*
€ 54,19207*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 49,57*
€ 54,86*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 53,2776*
€ 58,9876*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 52,854*
€ 62,89626
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,724*
€ 56,79156
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.321,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.