Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsparten-Hauseinführung Set Elektro 110/6 B Kabu-FESH #19241110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-55066082
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19241110
EAN/GTIN:
     4013960398441
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Einsparten-Hauseinführung Set Elektro 110/6 B Kabu-FESH #19241110

Kabu-FESH Set Elektro B, das FRÄNKISCHE Einführungs-System Haus für die Sparte Elektro ist ein Einspartenhauseinführungs-Set für Gebäude ohne Keller zum Einbau in die Bodenplatte. Das Set besteht aus einem hochwertigen Kabelschutzrohr Kabuflex R plus Typ 750, einem Mauerkragen-Set, einer sanddichten Endkappe SD sowie der dichtheitsgeprüften Innendichtung Kabu-IN DD zur sicheren Durchführung eines Strom- oder Telekommunikationskabels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mauerkragen
Kabeldurchmesser:
7..48 mm
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
6000 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
0 mm
Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
sonstige
Druck:
1 bar
Demontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,00*
€ 341,98*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 298,46*
€ 355,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,45*
€ 370,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 324,58*
€ 383,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 337,69*
€ 398,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.