Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech SV 9681.680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9681.680 Rack Zubehör Obere Platte
Rittal 9681.680 Rack Zubehör Obere Platte
Artikel-Nr.:
     3518I-55107266
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9681680
EAN/GTIN:
     4028177954076
Suchbegriffe:
Dachblech
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör

Dachblech SV 9681.680

SV Dachblech, BT: 800x1000mm, IP 55, für VX, VX-IT
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,61*
€ 104,56*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,20*
€ 107,62*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 85,51*
€ 107,96*
€ 5,95*
ab € 86,25*
€ 108,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,49*
€ 109,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9674790
ab € 25,68*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,3075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.