Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Gehäuse SP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Gehäuse SP44
System-Gehäuse SP44
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-55152536
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SP44
EAN/GTIN:
     4015153023048
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse ip54

System-Gehäuse SP44

Wandgehäuse,225mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 1050 x650 x225,Breite 4,Höhe 4,PLE 192,Wandgehäuse,225mm tief,Schutzklasse II (Baureihe SP),Schutzklasse I (Baureihe SE),Schutzart: IP54,Für Geräte bis 400A,MontageAufputz mitAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400mm,Tiefe: 225?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1,5mm (Tür 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindung M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar,mit Öffnungswinkel 270°,3 mm-Doppelbart-Verschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
652 mm
Breite:
1060 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abn braun leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 818,01*
€ 914,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 817,37*
€ 914,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 828,12*
€ 931,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 913,46*
€ 1.015,69*
€ 53,00*
ab € 1.229,61*
€ 1.341,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,26*
€ 1.087,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,49*
€ 1.070,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,39*
€ 1.031,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,71*
€ 1.005,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,01*
€ 973,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABN Braun
SP14
ab € 433,23*
Ähnlich
ABN Braun
SP24
ab € 506,79*
Ähnlich
ABN Braun
SP25
ab € 519,66*
Ähnlich
ABN Braun
SP34
ab € 646,58*
Ähnlich
ABN Braun
SP35
ab € 711,09*
Ähnlich
ABN Braun
SP45
ab € 896,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.