Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 3X1 10036023


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 3 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau, 1
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 3 x 1,0 mm², AWG 18, geschirmt, grau, 1
Artikel-Nr.:
     3518I-55602770
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10036023
EAN/GTIN:
     4056158697841
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1

ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 3X1 10036023

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH 3X1
Steuerleitung
3X1
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Verzicht auf Innenmantel bewirkt geringeres Gewicht und kleinere Außendurchmesser
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5) sowie UL OIL RES I und OIL RES II
Einfache Handhabung und Installation aufgrund sehr flexibler Ausführung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
Frei Haus
ab € 4,8191*
€ 5,1691*
100
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 5,1691*
€ 6,15123
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,8191*
€ 5,73473
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 5.169,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.