Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 2170225/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 2170225/500
UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 2170225/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55671322
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170225/500
EAN/GTIN:
     4044774749846
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel

UNITRONIC BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 2170225/500

Busleitung UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1X2X0,64+3X1 500 M
Busleitung
PROFIBUS DP
flexibel
Nennwellenwiderstand: 150
1X2X0,64+3X1
PVC
violett
9.8 mm
Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
Trockene und feuchte Räume
Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.370,88*
€ 1.515,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.363,44*
€ 1.516,11*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.515,13*
€ 1.803,0047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.500,82*
€ 1.785,9758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.443,03*
€ 1.717,2057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.406,20*
€ 1.673,378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.370,88*
€ 1.631,3472
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,74176* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.