Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/500
UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55672179
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034065/500
EAN/GTIN:
     4044774741932
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 10x2x0,5 0034065/500

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCY PiMF 10x2x0,5 500 M
Datenleitung Niederfrequenz
10X2X0.5
Ader-Farbcode: DIN 47100
PVC
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Nutzen: Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
20
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.161,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 10,32342* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.206,81*
€ 6.196,1039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.199,86*
€ 6.187,8334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.173,43*
€ 6.156,3817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.162,09*
€ 6.142,8871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.161,71*
€ 6.142,4349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.