Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 26G1 0026140/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 26G1 0026140/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 26G1 0026140/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55672647
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026140/500
EAN/GTIN:
     4044774620480
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 26G1 0026140/500

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 26G1 500 M
Steuerleitung
26G1
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
26
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.550,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 11,1008* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.833,55*
€ 6.941,9245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.789,32*
€ 6.889,2908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.621,45*
€ 6.689,5255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.550,40*
€ 6.604,976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.