Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55677002
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119316/500
EAN/GTIN:
     4044774552934
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 16g1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 16G1,5 1119316/500

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.761,16*
€ 1.936,70*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.874,82*
€ 2.055,56*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.055,56*
€ 2.446,1164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.032,72*
€ 2.418,9368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.954,23*
€ 2.325,5337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.910,14*
€ 2.273,0666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.874,82*
€ 2.231,0358
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 3,74964* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.