Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CRANE F 12G2,5 0041051/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CRANE F 12G2,5 0041051/500
ÖLFLEX CRANE F 12G2,5 0041051/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55683211
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0041051/500
EAN/GTIN:
     4044774664101
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CRANE F 12G2,5 0041051/500

Flachleitung ÖLFLEX® CRANE F 12G2,5 500 M
Flachleitung
12G2.5
U0/U: 300/500 V
Gummi
Aderidentifizierung: Nummern
flexibel
Anwendungsgebiete: Anwendungsprofile für ÖLFLEX CRANE und ÖLFLEX LIFT Leitungen siehe Anhang, Auswahltabelle A3
In Krananlagen auf Baustellen und Werften zur festen Verlegung sowie flexiblen Einsatz in Kabelwagensystemen
Für Aufzüge bis max 50 m Einhängelänge einsetzbar
Kläranlagen, Stahlhütten und Hochregallager
Nutzen: Wetterfest für raue Umweltbedingungen
Erheblich geringere Biegeradien als bei Rundleitungen möglich
Flachleitungen brauchen weniger Platz als Rundleitungen
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 11.063,73*
€ 11.352,40*
Frei Haus
ab € 11.039,30*
€ 11.353,31*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.352,40*
€ 13.509,356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.297,10*
€ 13.443,549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.109,52*
€ 13.220,3288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.063,73*
€ 13.165,8387
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 22,12746* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.