Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL PVC-FLACH 8G 2,5 Tr .500 Lift-Aufzugsteu 8G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-55750226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27010-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL PVC-FLACH 8G 2,5 Tr .500 Lift-Aufzugsteu 8G2,5

Als Schleppkabel in Krananlagen, Förder- und Hebezeugen, Transportanlagen und als Zuleitung zu beweglichen Maschinenteilen. Zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
8
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.