Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL TRONIC-CY 40x0,14 Tr .500 PVC-Datenleitun


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-55751587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20020-500
EAN/GTIN:
     k.A.

HEL TRONIC-CY 40x0,14 Tr .500 PVC-Datenleitun

Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Max. Betriebstemperatur 80 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
40
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
11,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,78*
€ 5,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.