Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo EVT 230V/230V/16kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntrafo EVT 230V/230V/16kVA
Trenntrafo EVT 230V/230V/16kVA
Artikel-Nr.:
     3518I-56151545
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     38246634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenntrafo EVT 230V/230V/16kVA

Einphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für Schutztrennung nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4. in Stahlblechgehäuse. bedingt kurzschlussfest.Schutzklasse I, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
16000 VA
Breite:
510 mm
Höhe:
580 mm
Tiefe:
590 mm
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.690,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.845,32*
€ 4.575,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.815,03*
€ 4.539,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.730,19*
€ 4.438,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.690,86*
€ 4.392,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.