| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-56153984 Herst.-Nr.: 07304 EAN/GTIN: 4010184073048 |
| |
|
| | |
| Dachventilator 1-PH, 230 V,EC-Motor VDW EC 315 Vertikal ausblasender EC-Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige | Selbsttätige Verschlussklappe integriert: | nein | Volumenstrom: | 3440 m³/h | Nennleistung: | 450 W | Mediumtemperatur: | -20..40 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.548,13* | € 1.725,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.556,54* | € 1.733,40* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.737,49* | € 1.922,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.739,95* | € 1.933,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.759,24* | € 1.982,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|