| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-56158917 Herst.-Nr.: 3980001 EAN/GTIN: 4065285063481 |
| |
|
| | |
| Mob. Trenntrafo ELSPRO-Vollgummigeh. 3980001 Mobiler Trafo im Gummigehäuse, Eingang: Konturenstecker, Ausgang Steckdose ohne Schutzkontakt Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | ja | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Bemessungsscheinleistung: | 2000 VA | Schutzart (IP): | IP44 | Ringkern: | nein | Geeignet für Platinenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 998,55* | € 1.074,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 997,61* | € 1.075,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.513,33* | € 1.626,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|