Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverschlussklappe Nennweite 500-560 VKRI 50-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrverschlussklappe Nennweite 500-560 VKRI 50-56
Rohrverschlussklappe Nennweite 500-560 VKRI 50-56
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-56169861
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0030
EAN/GTIN:
     4012799730309
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Lüftungs Rückschlagklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe

Rohrverschlussklappe Nennweite 500-560 VKRI 50-56

Selbsttätige Rohrverschlussklappe mit abgerundeter Anschlussplatte.Artikel: VKRI 50-56, Material: Stahl, Farbe: silber, Gewicht: 9,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,5 kg, Breite: 640 mm, Höhe: 257 mm, Tiefe: 640 mm, Breite mit Verpackung: 640 mm, Höhe mit Verpackung: 257 mm, Tiefe mit Verpackung: 640 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, beschichtet
Nennbreite Kanal:
570 mm
Nennhöhe Kanal:
257 mm
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Fronthöhe:
640 mm
Frontbreite:
640 mm
Tiefe:
257 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 197,39*
€ 240,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,85*
€ 241,51*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,51*
€ 274,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,46*
€ 281,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,89*
€ 286,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,29*
€ 282,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,34*
€ 280,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.