Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-56556302 Herst.-Nr.: 83706 EAN/GTIN: 4015394210719 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Verteiler 83706 MENNEKES Aufputz-Verteiler anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240 700x530x350 mm (HxBxT) Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.04 4 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V 4 LS-Schalter 16A 1p B Pos. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | 1x63A5p400V | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | LS-Schalter/D0-Sicherung | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.448,82* | € 4.656,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.433,83* | € 4.657,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.518,93* | € 4.727,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.580,23* | € 4.860,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.859,75* | € 5.088,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|