Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999114SC16C32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999114SC16C32
Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999114SC16C32
Artikel-Nr.:
     3518I-56959189
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.946.0999.114SC16C32
EAN/GTIN:
     0722699701579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesäule
energiesäule

Elektroversorgungspoller 4xSchutzk.250V/16A 9.946.0999114SC16C32

Betrieb bei geschlossener Versorgungstür, sofern Schutzkontaktsteckdosen genutzt werden. Betrieb bei geöffneter Versorungstür, sofern CEE-Dosen verwendet werden. Mit zwei Türen mit Scharnieren, eine Erdungsschraube am Standrohr, Standrohr aus feuerverzinktem Stahl, inklusive elektrischer Einheit in Schutzart IP44 (obere Tür), eingebaute Stahlrohre und Wasseranschluss 1/2"
und Dreikantschlüssel M6, mit Flanschplatte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
nein
Farbe:
grau
Breite:
325 mm
Höhe:
1500 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,76*
€ 2.777,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.312,73*
€ 2.752,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.216,57*
€ 2.637,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,13*
€ 2.576,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.121,14*
€ 2.524,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.