Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 3394-65-102-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte 3394-65-102-01
LED-Deckenleuchte 3394-65-102-01
Artikel-Nr.:
     3518I-57172134
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3394-65-102-01
EAN/GTIN:
     8019282514152
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte 3394-65-102-01

Stilvolle LED Rahmenleuchte mit zurückhaltender moderner Präsenz, dimmbar, inkl. Smartluce
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 321,10*
€ 321,10*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 277,49*
€ 338,41*
€ 8,50*
ab € 278,55*
€ 339,00*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,41*
€ 402,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.